• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kniepolster Standard 1 Paar KNEE

Artikel-Nr.: 091848 KNEE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 14404

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe mittelblau
Norm EN 14404
Produktart Kniepolster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091848 KNEE
EAN / GTIN 4043849663032
Herstellernummer 8108 9119-45

Beschreibung

Ausführung:

Geformtes Kniepolster aus Schaumstoff, zum Einstecken in Knietaschen, 180 × 240 × 20 mm (B × H × T).
Größe: onesize.

Norm:

EN 14404

Passend für:

Alle Kübler Bundhosen mit Kniepolstertaschen. Ausnahme Multinormkleidung.

Lieferumfang:

Lieferung paarweise.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb