{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Plaline | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 75% Polyester; 25% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 290 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | nicht chemische Reinigung | |
Trocknen | nicht Trommeltrocknen | |
Bügeln | nicht bügeln | |
Farbe | orange / zink | |
Konfektionsgröße DE | 46 | |
Größe FR | 42 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091777 46 | |
EAN / GTIN | 4030913941912 | |
Herstellernummer | 5610 GR 46 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Warnschutz-Bundhose Plaline 46
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
64,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
59,85 €
34,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | orange / zink | gelb / grau |
Konfektionsgröße DE | 46 | 46 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 290 | 245 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Gewebezusammensetzung | 75% Polyester ;25% Baumwolle | 20% Baumwolle ;77% Polyester ;3% Spandex |
Produktart | Warnschutz-Hose | Warnschutz-Hose |
Geschlecht | Herren | Herren |