{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Multinormkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 75% Baumwolle; 24% Polyester; 1% Spezialfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | mäßig heiß, bis maximal 150 °C | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen | |
Farbe | marineblau / gelb | |
Größe UK | 4XL | |
Größe US | 4XL | |
Größe ES | C64 | |
Größe NL | C64 | |
Größe SE | C50 | |
Konfektionsgröße DE | 64 | |
Größe FR | 58 | |
Größe IT | C64 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produktart | Warnschutz-Latzhose |
Artikelnummer | 091709 64 | |
Herstellernummer | 260815063389C64 |