{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | VIS-LINE | |
Geschlecht | Herren | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | kornblau / gelb | |
Konfektionsgröße DE | 90 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (Warnschutz) | Klasse 1 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091705 90 | |
EAN / GTIN | 4057121457042 | |
Herstellernummer | 2652354-481-90 |