{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Multinormkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 75% Baumwolle; 24% Polyester; 1% Spezialfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / marineblau | |
Unisex-Größe | M | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091700 M | |
EAN / GTIN | 7330509552469 | |
Herstellernummer | 408715143389M |