ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit S

Artikel-Nr.: 091636 S
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 95% Baumwolle; 5% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CONDUCTEX®
    Geschlecht Damen
    Gewebezusammensetzung 95% Baumwolle; 5% Carbon
    Materialgrammatur / Gewebedichte 160 g/m2
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Farbe silbergrau
    Unisex-Größe S
    Produktart Poloshirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091636 S
    EAN / GTIN 4050274472221
    Herstellernummer 08011 86013 001 50-S

    Beschreibung

    Ausführung:

    Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
    Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
    ESD Polo-Shirt aus komfortablem CONDUCTEX® Cotton Knit Material, gestrickt. Zuverlässige Ableitfähigkeit und hochwertige Verarbeitung. Sehr gute Passform mit leitfähigem Polokragen.
    • Brusttasche mit Knopfverschluss.
    • ESD-Stickemblem auf linken Oberarm.

    Damen Polo-Shirt mit tailliertem Schnitt.

    Norm:

    EN 61340-5-1.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb