• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schweißerschutz-Latzhose PROBAN 114

Artikel-Nr.: 091599 114
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 380
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 100% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 380 g/m2
Waschen 60 °C Buntwäsche
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe royalblau
Konfektionsgröße DE 114
Produktart Schweißerschutzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091599 114
EAN / GTIN 4050274860363
Herstellernummer 01096 50062 001 41-114

Beschreibung

Ausführung:

Die klassische, einfarbige Schweißerschutzkleidung ist besonders robust und vereint einen hohen Tragekomfort mit einer guten Atmungsaktivität. Die Bekleidung gewährleistet einen vorsorglichen Schutz vor Hitze, Funken und Schweißspritzern. Zudem besitzt die Serie die Flammschutzeigenschaften, die auch nach wiederholten Wäschen bestehen bleibt. Einsatzgebiete: Stahlwerke, metallverarbeitende Industrie, Schweißer, Anlagenbau, Gießerei.
Die Latzhose PROBAN® ist durch den elastischen Latzhosenträger mit Klemmschnallen sehr bequem und komfortabel. Am unteren Rücken wird durch einen hochgeschnittenen Nierenschutz noch mehr Schutz erreicht. Die seitlichen Einstiege sind mit Knöpfen zu verstellen.
  • Zwei Seitentaschen.
  • Eine verstärkte Latz-, Meterstab- und Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss.
  • Schlitzverarbeitung mit verdecktem Knopfverschluss.

Norm:

  • EN ISO 11611, Klasse 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Hinweis:

Auf Anfrage ist die Serie mit der Textilgrammatur 470g/m2 zertifiziert nach EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 lieferbar. Oder in einer leichteren Variante mit 320g/m2 geprüft nach EN 11611, Klasse 1, A1 und EN 11612 A1, B1, C1. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb