• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

Fleece ACCELERATE, azurblau / schwarzblau, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091578 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewebezusammensetzung: 94% Polyester; 6% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACCELERATE
Gewebezusammensetzung 94% Polyester; 6% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 260 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe azurblau / schwarzblau
Unisex-Größe S
Produktart Microfleece-Jacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091578 S
EAN / GTIN 5711074649792
Herstellernummer 18003-316-91010 S
Hersteller Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Ausführung:

Der ACCELERATE Fleecepullover passt sich durch das moderne Design bestens dem Körper an, wodurch auch eine größere Bewegungsfreiheit erzielt wird. Durch die robuste Oberfläche des Materials kann sich Schmutz und Staub nicht sammeln. Die Reflexeffekte auf dem Fleece erhöhen die schnellere Erkennbarkeit.
  • Flexibler hoher Kragen mit Reißverschluss am Hals und Wetterschutzleiste.
  • Brusttasche mit kurzem Reißverschluss.
  • Vordertasche mit Reißverschluss.
  • Elastisches Band an Ärmeln und Saum.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb