Chemikalienschutz-Latzhose CHEMcomfort Antistatic, anthrazit, Konfektionsgröße DE: 50

Artikel-Nr.: 091539 50
Rabatt
61,80 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 99% Polyester; 1% Carbonfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 235
  • Waschen: 95 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13034

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 99% Polyester; 1% Carbonfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 235 g/m2
Waschen 95 °C Buntwäsche
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe anthrazit
Konfektionsgröße DE 50
Norm EN 13034
Produktart Chemikalienschutzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091539 50
EAN / GTIN 4063479232965
Herstellernummer 7131042-47

Beschreibung

Ausführung:

Die Bekleidung kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften in einem leichten Gewebe. Für spezialisierte Fertigungsprozesse.
Latzhose mit seitlichem Einstieg.
  • Stretchträger mit Klemmschnallen.
  • Latztasche mit Patte.
  • Verdeckter Knopfverschluss.
  • Zwei Seitentaschen und eine Gesäßtasche mit Patte.
  • Maßstabtasche.

Einsatzgebiet: Automobil-, Stahl-, Chemieindustrie, Galvanik, Batteriehersteller, Laboratorien.

Norm:

  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1149-5

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb