Chemikalienschutz-Bundhose CHEMcomfort Antistatic 60

Artikel-Nr.: 091536 60
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 99% Polyester; 1% Carbonfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 235
  • Waschen: 95 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13034

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Herren
    Gewebezusammensetzung 99% Polyester; 1% Carbonfaser
    Materialgrammatur / Gewebedichte 235 g/m2
    Waschen 95 °C Buntwäsche
    Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
    Farbe anthrazit
    Konfektionsgröße DE 60
    Norm EN 13034
    Produktart Chemikalienschutzhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091536 60
    EAN / GTIN 4063479231067
    Herstellernummer 02006 20003 028 58-60

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Bekleidung kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften in einem leichten Gewebe. Für spezialisierte Fertigungsprozesse.
    Bundhose.
    • Verdeckter Knopfverschluss.
    • Zwei Seitentaschen und eine Gesäßtasche mit Patte.
    • Maßstabtasche.

    Einsatzgebiet: Automobil-, Stahl-, Chemieindustrie, Galvanik, Batteriehersteller, Laboratorien.

    Norm:

    • EN 13034 Typ 6
    • EN 1149-5

    Hinweis:

    Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs, sowie im Onlineshop.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb