Ausführung:
Automatische Abkühlung ab 28 °C : Die Kühlwirkung der Weste beruht auf den 20 einzelnen PCM-Elementen (Phase Change Material) im Innenfutter. Ob schweißtreibende körperliche Arbeit oder heiße Umgebung: Ab 28 °C Hauttemperatur absorbieren die PCM-Elemente die überflüssige Wärme und werden dabei allmählich flüssig. So wird die Hauttemperatur um etwa 3 bis 4 °C gesenkt. Je nach körperlicher Leistung und auftretender Umgebungstemperatur hält die kühlende Wirkung der Dräger Komfortweste bis zu vier Stunden an.
Regeneriert sich beim Lagern – in maximal vier Stunden: Bei einer Lagertemperatur unter 22 °C werden die Elemente von allein wieder fest. Nach maximal vier Stunden sind die Elemente wieder einsatzbereit – je kälter desto schneller. Eine aufwendige Vor- und Nacharbeit – wie sie bei Eiswesten bekannt ist – entfällt.
Tragegefühl: Die Anordnung der PCM-Elemente bietet ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit, da sie flexibel am Körper anliegen. Die Weste kann einfach unter der Schutzkleidung, wie z. B. der Einsatzkleidung von Feuerwehren oder gasdichten Chemikalienschutzanzügen getragen werden. Breite Klettverschlüsse sorgen für einen körpernahen Sitz.
- Lebensdauer der PCM-Elemente: bis zu drei Jahre.
- einfaches Anlegen dank Klettverschluss.
- Weste nach Entnahme der Elemente waschbar.