Schweißerschutz-Schürze 107/80

Artikel-Nr.: 091506 107/80
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Schweißerschutzkleidung
    Geschlecht Unisex
    Kleidung gemäß DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen
    Produktart Schweißerschürze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091506 107/80
    EAN / GTIN 8718564522358
    Herstellernummer 44-7142W

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hitze- und feuerbeständige Kleidung aus langlebigem und geschmeidigem Spalt- Rindleder. Schützt vor Hitze und glühenden Spritzern oder Spänen beim Schweißen, Schleifen oder Brennen. Alle Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5fach KEVLAR® Garn genäht. Alle Spannungspunkte sind genietet oder mit zwei Schichten Leder verstärkt. Alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert.
    Schweißerschutzschürze mit einstellbarem Riemensystem und variabler Taille.
    • 2,5 cm breiten Riemen aus Segeltuch.
    • Schnellöffnungsschnalle.
    • Größe 107/60: Länge 107 cm, Breite 60 cm.
    • Größe 107/80: Länge 107 cm, Breite 80 cm.

    Norm:

    EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb