{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Highline | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 285 g/m2 | |
Kleidung Standard | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | heiß, bis maximal 200 °C | |
Farbe | schiefer / schwarz | |
Größe ES | 48C | |
Konfektionsgröße DE | 26 | |
Größe FR | 48C | |
Größe IT | 48C | |
Jacken-Verschluss | Reißverschluss | |
verdeckte Verschlussleiste | ja | |
Ärmelabschluss | verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss | |
Bundabschluss | Gummizug im Bund | |
Dehnfalten im Rücken | ja | |
Anzahl Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss | 2 | |
Anzahl Seitentaschen | 2 | |
Seitentaschen | aufgesetzt | |
Platzierung Handytasche | am linken Ärmel | |
Produktart | Arbeitsjacke |
Artikelnummer | 091312 26 | |
EAN / GTIN | 4030913067919 | |
Herstellernummer | 2312 026 |