Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Softshell Jacke Pulsschlag 3XL

Artikel-Nr.: 091182 3XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Ärmellänge Körpergröße
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

So wird gemessen

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 96% Polyester; 4% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 320
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche
  • Bleichen: nicht Bleichen
  • Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pulsschlag
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 96% Polyester; 4% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 320 g/m2
Waschen 30 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung nicht chemische Reinigung
Trocknen nicht Trommeltrocknen
Bügeln nicht bügeln
Farbe anthrazit / schwarz
Unisex-Größe 3XL
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091182 3XL
Herstellernummer 1241 7322-9799 GR.3XL

Beschreibung

Ausführung:

Softshell Jacke mit ergonomisch geschnittenen Ärmeln und zusätzlichen Bewegungszonen.
  • Wasserabweisender Reißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende.
  • Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit.
  • Brustinnentasche für Tablets bis 7 Zoll geeignet.
  • Verstellbarer Bund mit Gummikordel und verlängerter Rücken.
  • Innenkragen aus weichem Fleece.

Passend für:

Kollektion PULSSCHLAG, Nr. 091151 - 091171.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb