{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pulsschlag | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | heiß, bis maximal 200 °C | |
Farbe | dunkelblau / anthrazit | |
Größe UK | 36R | |
Größe US | 40/34 | |
Größe ES | 46 | |
Größe NL | 52 | |
Konfektionsgröße DE | 52 | |
Größe FR | 46 | |
Größe IT | 46 | |
Produktart | Arbeitsjacke |
Artikelnummer | 091152 52 | |
EAN / GTIN | 4053813264264 | |
Herstellernummer | 1324 5353-4897 GR.52 |