Kraft-Kombizange ″Lineman's Pliers″ amerikanisches Modell mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 240 mm

Artikel-Nr.: 09 11 240
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 09 11 240
EAN / GTIN 4003773071952
Herstellernummer 09 11 240
L-Nummer L70010 1469

Beschreibung

Beschreibung:

  • hoch übersetzt für leichtes Schneiden
  • 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung
  • massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
  • ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
  • besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
  • zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
  • mit Schneiden für weichen und harten Draht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • Mit Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt
  • Mit universeller Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • schwarz atramentiert
  • mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb