• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Präz.-Innenmessschraubensatz mit Verlängerungen 100-3000 mm

Artikel-Nr.: 0894542
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0894542
EAN / GTIN 4029713233983
Herstellernummer 0894542

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-4
  • Messenden: durchm. 7 mm x 6 mm lang, hartmetallbestückt, kugelgelgeläppt
  • Gewindesteigung 1 mm
  • Innen gefederte Stangen mit Wärmeschutzhülsen
  • Verlängerungen größer als 100 mm: Außendurchmesser des Stahlrohrs 17 mm, mit Wärmedämmung
  • Verlängerungen 500 und 1000 mm: Verstärkte Spezifikation - Stahlrohrdurchmesser 32 mm für größere Messbereiche
  • Basic Innenmessschraube ist einstellbar: 50 mm. Die Spindel ist fest, so dass sich die Fingerhut während der Messung nicht selbst verstellt.

Beschreibung:

Innenmeßschraubens.,federnd gel. Endmaßstäbe, 100-3000mm

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 100 - 3000
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm

Norm:

DIN 863
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb