Innenmessschraube zusammensetzbar HM 0,01mm 50 - 450 mm

Artikel-Nr.: 0892503
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0892503
EAN / GTIN 4029713225315
Herstellernummer 0892503
L-Nummer L40510 904

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-4
  • Ablesung: 0,01 mm
  • Ableseteile mattverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Messbereich Grundmesskopf: 50 - 75 mm
  • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

Beschreibung:

Innenmessschraube zusammensetzbar, mit aufschraubbaren Verlängerungsstäben. Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,01mm. Mit Handwärmeschutz und HM-bestückten Messflächen. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 50 - 450
  • Fehlergrenze (mm): 0,012 mm
  • Fehlergrenze (µm): 10 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4