Kimtech™ Science™ Labortücher K

Artikel-Nr.: 089244 K
(0,04 € / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Science Labortücher
    Lagen 2
    Breite 200 mm
    Länge 205 mm
    Set-Inhalt 200
    Produktart Papierreinigungstücher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 089244 K
    EAN / GTIN 5033848037360
    Herstellernummer 7558

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Präzision, Stabilität und Langlebigkeit der Ausstattung im Labor ist eine effektive Reinigung von Geräten, Materialien und Arbeitsumgebungen unabdingbar. Kimtech® Science bietet Wischtücher für anspruchsvolle Aufgaben, die auf die Aufrechterhaltung der Sauberkeit in Laboren und anderen Arbeitsumgebungen ausgelegt sind. Die 2-lagigen Präzisionswischtücher für leichte Reinigungsarbeiten eignen sich für Aufgaben wie das Reinigen empfindlicher Glas- und anderer Geräte und Oberflächen. Objektive, Objektträger und optische Instrumente lassen sich mühelos reinigen. Die weichen, weißen Wischtücher aus 100 % reinen Fasern sind chemisch neutral, sehr saugfähig und daher zusammen mit Lösungsmitteln und Chemikalien einsetzbar.
    Dank der tragbaren Zupfbox, aus der die Wischtücher sauber und rasch entnommen werden können, eignen sich die Wischtücher auch für mobile Reinigungsarbeiten. Geeignet für den Einsatz in Labors in der Fertigung und im Gesundheitswesen sowie in Industriesektoren wie Optik, Laser-Technik und Elektronik, dazu fusselarm und weich – ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Die Wischtücher nehmen Flüssigkeiten und Staub auf und sind zum Schutz gegen Fusseln und statische Entladungen antistatisch verpackt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb