Industrie Reinigungstücher, Typ: R

Artikel-Nr.: 089182 R
Setpreis 8 Stück (0,24 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 520
Abrisse 8×55
Breite 385 mm
Länge 320 mm
passend für Halter/Spender W8
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089182 R
EAN / GTIN 7322540238273
Herstellernummer 520350

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Die weichen, flexiblen Tücher eignen sich bestens für das Reinigen in schmalen Spalten sowie das Entfernen von Öl und Fett. Sie bieten dank exelCLEAN®-Technologie ein professionelles Reinigungsergebnis.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb