Fusselarme Industrie Reinigungstücher-Set 5-teilig, Typ: R

Artikel-Nr.: 089137 R
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Abrisse 5×80
Breite 324 mm
Länge 390 mm
passend für Halter/Spender W4
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089137 R
EAN / GTIN 7322540741742
Herstellernummer 190578

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Tork Fusselarme Antistatische Reinigungstücher: für den Einsatz mit Lösungs-, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Gute Aufnahmefähigkeit von Öl und Wasser. Für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert. Nach SAE-Normen getestet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb