Drahtdickenmessschraube HM, 0 - 10 mm

Artikel-Nr.: 0890511
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0890511
EAN / GTIN 4029713027124
Herstellernummer 0890511
L-Nummer L40510 2335

Beschreibung

Ausführung:

  • Werksstandard
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messwerte Teile sind seidenverchromt
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen

Beschreibung:

Drahtdicken-Messschraube. Ablesung 0,01 mm, Ableseteile sind mattverchromt, Messflächen aus Hartmetall. Die Messkraftregelung erfolgt durch eine Gefühlsratsche. Spindel-Durchmesser 6, mm, Messtrommel-Durchmesser 28 mm, Steigung 0,5 mm.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 10
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb