Innenmessschraube mit doppelten HM-Messschnäbeln, 5 - 55 mm

Artikel-Nr.: 0884501
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0884501
EAN / GTIN 4029713225018
Herstellernummer 0884501
L-Nummer L40510 716

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-4
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Reibkupplung vorwärts
  • Messflächen mit zylindrischer Hartmetallspitze
  • Messbacken beidseitig (Messbereiche 5-30 mm, 30-55 mm)
  • Trennungen auf beiden Seiten

Beschreibung:

Innenmessschraube mit doppelseitigen Schnäbeln und beidseitiger Teilung. Die Ableseteile sind mattverchromt, Ablesung 0,01mm. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Die Messkraftregelung erfolgt über eine vorgezogene Friktionskupplung. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 5 - 55
  • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
  • Fehlergrenze (µm): 5 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb