Ausführung:
NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Der flexible Entfetter für die schnelle Reinigung von Ölen, Emulsionen und Fetten. Mischbar mit Wasser bis 1:10.
20 Liter Kanister. Bei Bedarf passender Ablasshahn (Nr.
088010 Gr. 20-30) dazubestellen.
Der Flex Cleaner ist zudem für den schaumarmen Einsatz in Hochdruckreinigern und Fußbodenreinigungsanlagen geeignet und somit flexibel einsetzbar, überall dort, wo Schaum störend ist. Während der Reinigung werden insbesondere Aluminium und Messingoberflächen bis 75°C vor dem Anlaufen geschützt. Durch den Reiniger wird ein temporärer Korrosionsschutz erzielt. Bei manueller Anwendung Reinigungsmittel aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch abwischen. Beim Einsatz in der Lebensmittelindustrie die Oberfläche nach der Reinigung mit ausreichend Wasser abspülen.
- Kennzeichnungsfrei.
- Manuell und maschinell anwendbar.
- NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.
- Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeignet.