• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Lasur-Parkettversiegelungswalze 10 cm

Artikel-Nr.: 087158 10
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Loch-⌀ 6 mm
Länge 10 cm
Florhöhe 9 mm
Produktart Farbroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087158 10
EAN / GTIN 4013307711148
Herstellernummer 86481110

Beschreibung

Ausführung:

Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle, wasserbasierte Acryl- und PU-Lacke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb