Gewindeflanken-Messschraube 0,01mm 200 - 250 mm

Artikel-Nr.: 0870309
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0870309
EAN / GTIN 4029713235529
Herstellernummer 0870309
L-Nummer L40510 527

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Messwert 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Sicherungsring
  • Ratschenanschlag
  • Thermisch isoliert
  • Sphäroider Rahmen aus duktilem Eisen, lackiert

Beschreibung:

Buegelmesschr. f.Gewindemessung 0,01mm 200 - 250mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 200 - 250
  • Fehlergrenze (mm): 0,008 mm
  • Fehlergrenze (µm): 8 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb