{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ketten-⌀ | 10 mm | |
Nutzlänge | 3 m | |
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° | 6.700 kg | |
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° | 4.750 kg | |
Produktart | Anschlagkette |
Artikelnummer | 086447 A3 | |
EAN / GTIN | 4032378142323 | |
Herstellernummer | H410SL3TYP1(VKH-G) |