{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ketten-⌀ | 6 mm | |
Nutzlänge | 1 m | |
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° | 1.600 kg | |
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° | 1.120 kg | |
Produktart | Anschlagkette |
Artikelnummer | 086425 A1 | |
EAN / GTIN | 4032378141616 | |
Herstellernummer | H26SL1TYP1(VKH-G) |