{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Umfangslänge | 2 m | |
Nutzlänge | 1 m | |
Schlingenbreite | 46 mm | |
Traglast einfach direkt WLL | 1.000 kg | |
Traglast einfach geschnürt WLL | 1.000 kg | |
Traglast doppelt WLL bis 7° | 2.000 kg | |
Traglast doppelt WLL 7° − 45° | 1.400 kg | |
Traglast doppelt WLL 45° − 60° | 1.020 kg | |
Produktart | Rundschlinge |
Artikelnummer | 086240 1 | |
EAN / GTIN | 4049924500094 | |
Herstellernummer | TE010010 |