• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

Zurrgurt 1-teilig mit Ratsche, Länge: 6m

Artikel-Nr.: 086110 6
(2,68 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 6 m
Gurtbreite 25 mm
Vorspannkraft bei Handkraft (50 daN) 120 daN
maximale Zurrkraft LC 500 daN
Produktart Zurrgurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086110 6
EAN / GTIN 4025092360319
Herstellernummer ZGR-25-500 25mm 1-tlg. L=6m

Beschreibung

Verwendung:

Zum Niederzurren, Befestigen und Zusammenspannen von Bauteilen in der Werkstatt und zur Transportsicherung.

Hinweis:

Zurrgurte sind nicht farbcodiert. Farben können abweichen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb