Elektrokettenzug CPVF VEGO, Typ: 0,5-4

Artikel-Nr.: 086036 0,5-4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 55; IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hubgeschwindigkeit 4 m/min; 1 m/min
Normalhubhöhe 3 m
Anzahl Kettenstränge 2
IP-Schutzart IP 55; IP 65
Tragfähigkeit 500 kg
Gewicht 21 kg
Produktart Hebelzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086036 0,5-4
EAN / GTIN 2050001940476
Herstellernummer N06700548

Beschreibung

Ausführung:

Elektrokettenzug mit Traghaken in robuster und zuverlässiger Bauweise. Der integrierte Endlagenschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Gehäuse. Triebwerksgruppe 1 Am, Einschaltdauer 50 % bei einer Geschwindigkeit, Standard-Betriebsspannung (400 V/50 Hz). Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V-Schützsteuerung, gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP65, Motoren IP55.
Mit zwei Geschwindigkeiten (Feinhub).

Funktion:

IP55: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz. (Gilt für den Motor).
IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz. (Gilt für den Steuerschalter).

Hinweis:

Ausführungen mit 2 Geschwindigkeiten (Feinhub), anderen Hubhöhen, Fahrwerk, Kettenspeicher, Funk sowie 230-V-Ausführung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb