Trägerklemme CORSO™ 1 t

Artikel-Nr.: 086026 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung LT-1B
    Tragfähigkeit 1 t
    Öffnungsweite 75 mm - 230 mm
    Gewicht 4,8 kg
    Produktart Trägerklemme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 086026 1
    EAN / GTIN 3600231832097
    Herstellernummer 183209

    Beschreibung

    Ausführung:

    Trägerklemme zur Befestigung an T-Trägern oder H-Profil. Zugelassen für den Personentransport. Trägerklemmen dienen als Anschlagpunkt von Hebezeugen, Umlenkrollen oder Arbeitsbühnen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb