Magnet-Winkel mit 90° (starr) 972

Artikel-Nr.: 085954 972
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 972
    Nennhaltekraft 750 N
    Höhe 225 mm
    Länge 225 mm
    Breite 22 mm
    Werkstoff Magnetkern Ferrit
    Winkelverstellbereich 90 Grad
    Gewicht 2,2 kg
    Produktart Winkelmagnet

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085954 972
    EAN / GTIN 2050000965500
    Herstellernummer E972

    Beschreibung

    Ausführung:

    Winkeltoleranz ±0,05 / 100 mm.

    Verwendung:

    Zum Aufspannen von Komponenten im starren Winkel von 90° und zur Vorbereitung von Montage- und Schweißarbeiten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb