• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Flachgreifermagnet mit Bohrung 48 mm

Artikel-Nr.: 085932 48
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
840 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 870 N
48 mm
Bohrungs-⌀ 8,5 mm
Höhe 11,5 mm
Werkstoff Magnetkern Neodym
maximale Temperaturbeständigkeit 80 °C
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085932 48
EAN / GTIN 2050001849205
Herstellernummer E1005

Beschreibung

Ausführung:

  • Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
  • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb