{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 85 N | |
⌀ | 43 mm | |
Höhe | 6 mm | |
Höhe mit Gewinde | 10,5 mm | |
Werkstoff Magnetkern | Neodym | |
Werkstoff Oberfläche | gummiert | |
Gewinde | M4 | |
Gewindebuchse | ja | |
Produktart | Flachgreifer-Magnet |
Artikelnummer | 085927 43 | |
EAN / GTIN | 5012095608400 | |
Herstellernummer | E853/1 |