• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend 30 mm

Artikel-Nr.: 085882 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.406 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 30 mm
Bügel-⌀ 5 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
Schließung verschiedenschließend
Anzahl Schlösser 1
Anzahl Schlüssel 3
Produktart Vorhängeschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085882 30
EAN / GTIN 4045197762573
Herstellernummer 085882 30

Beschreibung

Ausführung:

Vorhängeschloss mit rostfreiem Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet, verchromt und doppelt verriegelt.
Massiver Messingkörper mit hohem Bügel.

Funktion:

Verschiedenschließend bedeutet der Schlüssel kann nur ein Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 3 Schlüsseln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb