{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | 116 Profi | |
Gehäuse-⌀ | 30 mm | |
Bügel-⌀ | 5 mm | |
Bügelhöhe innen | 45 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | |
Material Bügel | Stahl, verchromt | |
Schließung | verschiedenschließend | |
schließanlagenfähig | nein | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
hoher Bügel | ja | |
Bügel gehärtet | ja | |
Bügel doppelt verriegelt | ja | |
mit Schlüssellochverdeck | nein | |
Schließwerk | rostfreies Präzisionsschließwerk | |
Anzahl Schlösser | 1 | |
Anzahl Schlüssel | 2 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085875 30 | |
EAN / GTIN | 4003482032404 | |
Herstellernummer | 116 HB 30 45 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
18,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.360 Stück sofort lieferbar
5,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 2 | 3 |
Bügel gehärtet | ja | ja |
Bügel-⌀ | 5 | 5 |
Gehäuse-⌀ | 30 | 30 |
Material Bügel | Stahl, verchromt | Stahl, verchromt |
passend für Steckeinsätze | nein | nein |
Schließwerk | rostfreies Präzisionsschließwerk | rostfreies Präzisionsschließwerk |