Schlagrad 0 − 9 5 mm

Artikel-Nr.: 085465 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Kernbohrungs-⌀ 10 mm
Schrifthöhe 5 mm
Schlagrad-Außen-⌀ 78 mm
maximale Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche 1.200 N/mm2
Produktart Schlagrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085465 5
EAN / GTIN 4250191110224
Herstellernummer 1615

Beschreibung

Ausführung:

Höchste Qualität durch CNC-Gravur und Schlagkopfvergütung. Bedienfreundlich durch Sichtgravur und erodierte Aufschlagfelder. Radbreite = Schrifthöhe + 3 mm.

Verwendung:

Handliche Lösung zum variablen Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Hinweis:

Buchstabenschlagräder (3 Räder) oder mit Sonderzeichen sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb