Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, &, Schrifthöhe: 6mm

Artikel-Nr.: 085455 6

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 70 mm
Schrifthöhe 6 mm
Schaftstärke 9,5
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085455 6
Herstellernummer 085455 6

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.
Hochwertige Qualität, brünierte Oberfläche.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb