• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat und Sägeöl WM 5 l

Artikel-Nr.: 084244 5
(14,40 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Farbe bernsteinfarben
Form flüssig
Kinematische Viskosität 80 - 140 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
pH-Wert 9,4 - 9,7
Produktart Kühlschmiermittel
Refraktometerwert 1,7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084244 5
EAN / GTIN 2050002070400

Beschreibung

Ausführung:

Wassermischbarer Kühlschmierstoff - borsäurefrei - frei von sekundären Aminen - chlorfrei
Ho-Kühlschmierkonzentrat u. Sägeöl WM ist ein wassermischbarer Kühlschmierstoff formuliert mit aromatenarmen, hochausraffinierten Grundölen. Spezielle Emulgatoren gewährleisten ein hervorragendes Leistungsspektrum und resultieren in eine semi-transparente Emulsion. Daher ist das Ho-Kühlschmierkonzentrat u. Sägeöl WM langzeitstabil und gewährleistet einen hohen Korrosionsschutz schon bei niedrigen Konzentrationen. Besonders ausgewählte AW-Additive ermöglichen eine Zerspannung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten.
Ho-Kühlschmierkonzentrat u. Sägeöl WM ist ein universell einsetzbarer wassermischbarer Kühlschmierstoff, der hervorragend für die allgemeine Bearbeitung geeignet ist. Haltbarkeit 12 Monate. Kein Gefahrstoff !
Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.

Vorteil:

Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.

Verwendung:

Für Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) und hochdruckgeeignet.

Einsatzdaten:

  • Leichte Zerspanungsprozesse : Mischverhältnis 1 : 20
  • Schwere Zerspanungsprozesse : Mischberhältnis 1 : 15
  • Sehr Schwere Zerspanungsprozesse : Mischverhältnis 1 : 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb