{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | transparent | |
Herstellerbezeichnung | 4910 | |
Klebebandart | doppelseitig | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 4,8 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 300 % | |
Material Abdeckung | Silikonisierter PE Film | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % | |
Mindesthaltbarkeit | 12 Monat | |
Farbe | transparent | |
Länge | 33 m | |
Breite | 25 mm | |
Stärke | 1 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083787 25X33 | |
EAN / GTIN | 4001895594120 | |
Herstellernummer | 7100032063 |