{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dehnungsfähigkeit | 200 % | |
Länge | 1,5 m | |
Breite | 38 mm | |
Stärke | 1 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083770 38X1,5 | |
EAN / GTIN | 4046719691579 | |
Herstellernummer | 7000062559 |