• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Druckverschlussband DUAL-LOCK™ SJ356

Artikel-Nr.: 083692 SJ356
(18,08 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SJ356
Klebebandart Klettband
Klebmasse Acrylat
Anzahl Wiederverschließbarkeit 1.000
temperaturbeständig bis -30 °C - 95 °C
Anwendungsbereich Innen- und Außenbereich
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 °C
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe transluzent
Länge 2,5 m
Breite 25 mm
Stärke 5,7 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083692 SJ356
EAN / GTIN 4054596308381
Herstellernummer 7100123340

Beschreibung

Ausführung:

3M™ Wiederlösbare Befestigungssysteme sind die Alternative zu traditionellen Fügemethoden wie Schrauben, Nieten, Nägeln oder Klemmen.
DUAL-LOCK für erhöhte Zugfestigkeit, leichtes und schnelles Öffnen durch einfache Schälbewegung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb