Doppelseitiges Klebeband, Breite×Länge (mm×m): 19X50

Artikel-Nr.: 083662 19X50
Neuheit
(0,58 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe transparent
Länge 50 m
Breite 19 mm
Stärke 0,205 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083662 19X50
EAN / GTIN 4005800151712

Beschreibung

Ausführung:

Das tesafix® 4965ist ein doppelseitig, beständiges, glasklares Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse, für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verklebungen auf Glas, Metall, glatten Fliesen, behandeltem Holz und vielen Kunststoffarten wie ABS und sogar EPDM, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. Es widersteht Temperaturen bis zu 100 °C und ist beständig gegen Feuchtigkeit, bestimmte Chemikalien, Weichmacher und UV-Strahlung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb