{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Scotch® Super 33+ | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | PVC-Folie | |
Besonderheit | UV-beständig; feuchtigkeitsbeständig | |
temperaturbeständig bis | -18 °C - 90 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 10 °C - 27 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 75 % | |
Mindesthaltbarkeit | 60 Monat | |
Farbe | schwarz | |
Länge | 6 m | |
Breite | 19 mm | |
Stärke | 0,18 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083656 19X6 | |
EAN / GTIN | 50054007061309 | |
Herstellernummer | 7000058432 |