• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Aluminiumklebeband 38X50

Artikel-Nr.: 083635 38X50
(0,88 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 431
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Aluminium
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 0,44 N/mm
Dehnungsfähigkeit 5 %
Zugfestigkeit 3,38 N/mm
Besonderheit UV-beständig; feuchtigkeitsbeständig
Anwendung Maskieren; Abdichten; Säumen; Abschirmen; Ummanteln
temperaturbeständig bis -55 °C - 155 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe silber
Länge 50 m
Breite 38 mm
Stärke 0,09 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083635 38X50
EAN / GTIN 2050001661425
Herstellernummer 7100039317

Beschreibung

Ausführung:

Das Weich-Aluminiumklebeband eigent sich zur Galvanisierung, weist eine starke Hitze- und Lichtreflektion auf und ist Witterungs- und Chemikalienbeständig.
Das 3M™ 431 weist hervorragende Dichteigenschaften auf durch eine gute Abschirmung von Feuchtigkeit und ist problemlos für Langzeitanwendungen verwendbar.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb