Gewebe-Klebeband UV-beständig, transparent, Breite×Länge (mm×m): 48X25

Artikel-Nr.: 083607 48X25
Neuheit
(0,64 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 4665
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Gewebe
Gewebefeinheit 30 Mesh
Klebmasse Synthesekautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,9 N/mm
Dehnungsfähigkeit 27 %
Zugfestigkeit 4,3 N/mm
temperaturbeständig bis 95 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 70 %
Farbe transparent
Länge 25 m
Breite 48 mm
Stärke 0,215 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083607 48X25
EAN / GTIN 4042448902030
Herstellernummer 04665-00000-00

Beschreibung

Ausführung:

Das tesa® 4665 ist ein Gewebeband, welches primär im Outdoorbereich eingesetzt wird. Es wurde speziell für Anwendungen konzipiert, die langfristige, außenbeständige und transparente Verwendungen fokussieren und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • Wetterresistenz im Außenbereich - min. 12 Monate ab der ersten Anwendung
  • Von Hand einreißbar
  • Besonders geeignet für komplizierte Formen und unebene Oberflächen
  • Geruchsneutral - somit ebenso geeignet für dauerhafte Innenanwendungen
  • Keine klebenden Seitenränder

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb