• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ölspritzkanne aus Edelstahl 500 ml

Artikel-Nr.: 083522 500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
503 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 500 ml
Behälter Höhe 335 mm
Boden-⌀ 85 mm
Werkstoff Behälter Edelstahl
Produktart Ölspritzkanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083522 500
EAN / GTIN 4016553309107
Herstellernummer 33 091 07

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Öler aus Edelstahl für den professionellen Einsatz in allen Wartungs- und Servicebereichen mit erkennbarem Ölstand. Robustes vernickeltes Doppelpumpwerk mit abgewinkeltem, drehbarem Ansaugrohr. Ölen in jeder Lage möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb