Hochtemperatur-Silikonkartusche BLACK

Artikel-Nr.: 083495 BLACK
Rabatt
22,26 €
(32,26 € / 1 Liter)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung HT Silikon Presspack
    Chemische Basis Silikon
    Dynamische Viskosität 70.000 mPas
    Dichte 1,03 g/cm³
    Form pastös
    Temperatur Einsatzbereich -50 °C - 250 °C
    Verarbeitungstemperatur 5 °C - 35 °C
    Flammpunkt 100 °C
    Handfestigkeit nach 15 min
    Funktionsfestigkeit nach 1.440 min
    Eigenschaft witterungsbeständig; dauerelastisch; ölbeständig; fettbeständig
    geeignet für Material Aluminium; Edelstahl; Glas; Keramik
    Härte nach Shore A 20
    Dehnungsfähigkeit 450 %
    Farbe schwarz
    Füllmenge 310 ml
    Lagertemperatur 5 °C - 25 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
    Produktart Dichtungsmasse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083495 BLACK
    EAN / GTIN 4260205360316
    Herstellernummer WK 148-300

    Beschreibung

    Exécution:

    Cartouches de silicone pour étanchéifier, coller, sceller et compenser des différences de tolérance et de température.
    Pour chaudières, appareils de climatisation, sécheurs; idéal également comme joint déformable sur les moteurs, engrenages, etc.
    Silicone universel neutre, très élastique, résistant à la chaleur jusqu’à 250 °C.

    Utilisation:

    Etanchéité des carters moteurs, des carters d’engrenages, des couvercles de soupapes et de boîtiers, des carters d’huile, des pompes à huile, des pompes à eau, des systèmes de chauffage, des poêles industriels et des fourneaux, des conduits de gaz d’échappement, des climatiseurs, des compartiments de batteries et des projecteurs.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb