{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handfestigkeit nach | 3 s - 30 s | |
maximales Spaltmaß | 0,15 mm | |
Zugscherfestigkeit | 15 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Sekundenkleber |
Artikelnummer | 083359 | |
Herstellernummer | 083359 |